Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte Extrema 500/13 IX 30171 Schmutzwasser-Tauchpumpe 30000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W340931
Herst.-Nr.:
     30171
EAN/GTIN:
     4011458301713
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Extrema 500/13 IX verfügt über eine besonders hochwertige Bauweise und Technik: Pumpengehäuse komplett aus Edelstahl, wassergekühlter Motor und selbstschmierende Präzisions-Kugellager machen diese Pumpe dauerlauffest und extrem belastbar. Diese Pumpe der absoluten Spitzenklasse ermöglicht hohe
Fördermengen und eignet sich auch für Korngrößen bis 45 mm. Auch zur Beförderung von Flüssigkeiten mit höherer Temperatur - im Normalbetrieb bis 50° C, kurzfristig (ca. 4 min) sogar bis 95° C.
Features:
Max. Fördermenge 30.000 l/h
Förderhöhe bis 13 m
Max. Feststoffgröße 45 mm
Lieferumfang:
Schlauchanschlussbogen 2 x 57,29 mm (2" IG) + Anschlussadapter 59,61 mm (2" AG) / 47,80 mm (1½" AG) + Schlauchanschluss 51 / 38 mm + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
480 mm
Länge:
252 mm
Breite:
252 mm
Gewicht:
14 kg
Max. Kabellänge:
10 m
Druckanschluss:
59,62 mm (2") AG
Überlastungsschutz:
Ja
Max. Feststoffgröße:
45 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
1800 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
7 m
Förderhöhe (max.):
13 m
Fördermenge (max.):
30000 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, t.i.p. schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 500l/min, TIP - Technische Industrie Produkte, Extrema 500/13 IX, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 344,93*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 344,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,80*
Sonstiges
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
31092
ab € 9,38*
Sonstiges
Toolcraft
533469
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.