Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30425 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W340271
Herst.-Nr.:
     30425
EAN/GTIN:
     4011458304257
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Fontänen-Springbrunnenpumpe. Einfach perfekt für jeden Gartenteich. Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch problemlos als tauchbarer Teichfilter eingesetzt werden.
Features:
4 Funktionen in einer Pumpe
Geeignet für Teichvolumen von 3000 l
Geeignet für Feststoff-Größe bis 3 mm
Lieferumfang:
1 x Speieranschlussstück (15, 20 & 25 mm) + 1 x Schlauchanschlussstück (19, 26, 33 & 39 mm) + Teleskopsteigrohr + 3 WasserspieldüsenFilterschwamm + Filterschwamm und Zeolith Filtermaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
205 mm
Breite:
320 mm
Kabellänge:
10.00 m
Gewicht:
3.4 kg
Druckanschluss:
47,81 mm (1 1/2") AG
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Filterfunktion
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
2 m
Leistungsaufnahme:
25 W
Förderhöhe:
2.3 m
Fördermenge:
1500 l/h
Förderhöhe (max.):
2.3 m
Fördermenge (max.):
1500 l/h
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, bachlaufpumpen t.i.p., schaumquell, TIP - Technische Industrie Produkte, WPF 1500 S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,76*
€ 74,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 74,30*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.