Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 30425 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion 1500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041050
Herst.-Nr.:
     W340271
EAN/GTIN:
     4011458304257
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
T.I.P. 30425 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion 1500 l/h

4 Funktionen in einer Pumpe
Geeignet für Teichvolumen von 3000 l
Geeignet für Feststoff-Größe bis 3 mm

Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Fontänen-Springbrunnenpumpe. Einfach perfekt für jeden Gartenteich. Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch problemlos als tauchbarer Teichfilter eingesetzt werden.

Kategorie: Springbrunnenpumpe
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 25 W
Förderhöhe: 2.3 m
Fördermenge: 1500 l/h
Eintauchtiefe: 2 m
Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG
Kabellänge: 10.00 m
Breite: 320 mm
Höhe: 190 mm
Gewicht: 3.4 kg
Produkt-Art: Springbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 205 mm
Hersteller-Nr.: 30425
EAN: 4011458304257
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Lieferumfang: -

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,76*
€ 74,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 74,30*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.