Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W283662 Herst.-Nr.: SW1SC25 EAN/GTIN: 0048011192208 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal (Typ 1) Serie 600 besteht aus einem mineralbeschichteten Material, das mit einem dauerhaften Harz an einem Kunststofffilm befestigt ist, auf dessen Rückseite sich ein druckempfindlicher Klebstoff befindet. Der Antirutschbelag bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Hauptsächlich vorgesehen für trockene, nasse oder ölige Böden in Industrie und Gewerbe mit hohem Fußgänger- oder leichtem Fahrzeugverkehr, wie: Flure, Produktions- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Fußplatten an Maschinen und Notausgänge Features: Antirutschbeläge für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden Hochwertige Schleifpartikel für langanhaltende Griffigkeit in jeder Anwendung Hoch strapazierfähige Oberfläche auch für den Gerätetransport Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr Druckempfindlicher Hochleistungsklebstoff für eine einfache Anwendung Langlebig PVC frei Weitere Informationen: | | Länge: | 18.3 m | Breite: | 25.4 mm | Rutschhemmung: | DIN 51130 R13 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz, 3M, 7100067526, antirutschbelag, bodenmatten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,83* | € 48,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,49* | € 48,58* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 44,6174* | € 56,7474* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 41,99* | € 57,30* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,46* | € 57,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 1,95793* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|