Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 770-2 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280811
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7702
EAN/GTIN:
     4029547013980
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Die Stromzange testo 770-2 eignet sich ideal für die Strommessung in Schaltschränken. Einer der beiden Zangenschenkel kann komplett in das Gerät eingefahren werden. Durch diesen einzigartigen Greifmechanismus werden Kabel in engen Schaltschränken problemlos gegriffen. Für sicheres Arbeiten sorgt auch die automatische Messgrößenerkennung: im Strom- und Spannungsmessbereich erkennt das Gerät Gleich- und Wechselstrom und wählt andere Parameter wie Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität automatisch aus. Die testo 770-2 verfügt zusätzlich über einen μA-Bereich sowie einen integrierten Temperaturadapter für alle Thermoelemente Typ K.
Features:
Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an engen Messstellen
Echteffektivwertmessung TRMS
Großes zweizeiliges Display
Auto-AC/DC für Strom und Spannung
Temperaturmessung möglich
Lieferumfang:
testo 770-2 TRMS Stromzange + Batterien + 1 Satz Messleitungen + 1 x Adapter für Thermoelemente Typ K
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
243 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
330 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 μF - 100 μ F
DC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter, testo, 770-2, 905-5894
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 156,61*
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 156,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 168,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 175,18*
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 179,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.