Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 690 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 400 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W278711
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361543
EAN/GTIN:
     4004025083211
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Mit der W 690 FLEXiO erhalten Sie zwei Farbsprühsysteme zum Preis von einem: Mit den beiden Sprühaufsätzen ist das Gerät für Projekte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ob Innenwandfarben oder Lacke und Lasuren – das Ergebnis ist durch den gleichmäßigen Farbauftrag stets brillante Ergebnisse durch gleichmäßigen Farbauftrag, auch bei schwierigen Oberflächen. Der innovative I-Spray Sprühaufsatz zerstäubt Innenwandfarben optimal und sorgt für einen gleichmäßigen und perfekt deckenden Auftrag. Der Sprühstrahl lässt sich variabel einstellen und die Luftmenge ist stufenlos regulierbar. Bei dem Sprühaufsatz Standard für Lacke und Lasuren ist sogar ein Punkt-Strahl möglich – für einen schnellen und perfekten Farbauftrag.
Features:
Das universelle Farbsprühsystem für innen und außen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.3 kg
Füllmenge:
800 ml
Viskosität:
4000 mPas
Anwendung:
Wandfarben + Lacke & Lasuren
Luftschlauch-Länge:
3.5 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
630 W
Fördermenge (max.):
400 ml/min
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: Wagner, W 690 Flexio, Wandfarben-Sprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 226,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 226,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 353,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361756
ab € 24,78*
Sonstiges
J. Wagner
2361754
ab € 33,04*
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 20,86*
Sonstiges
J. Wagner
2361738
ab € 19,75*
Sonstiges
J. Wagner
2361749
ab € 33,12*
Sonstiges
J. Wagner
2361730
ab € 19,91*
Sonstiges
J. Wagner
2361742
ab € 20,81*
Sonstiges
J. Wagner
2361744
ab € 20,88*
Sonstiges
J. Wagner
2361746
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.