| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1428171-BP Herst.-Nr.: 2361742 EAN/GTIN: 4004025083525 |
| |
|
| | |
| Wagner Sprühaufsatz Passend für Marke (Farbsprühsysteme) Wagner Universal Sprayer,Wall Sprayer,Wood & Metal Sprayer
Sprühaufsatz Wood & Metal EXTRA Corner & Reach
Ausstattung: Für alle dünnflüssigen lösemittel- und wasserbasierende Materialien wie z.B. Lacke, Lasuren, Holzschutzmittel, Grundierungen und Öle · Für schwer erreichbare Stellen wie Heizkörper und Schrankecken · Farbstrahl wird um 25° umgelenkt · 22 cm lange Düsenverlängerung · Zubehör passend für Farbsprühsysteme der Kategorie Universal Sprayer, Wall Sprayer und Wood&MetalSprayer · Behältervolumen 600 ml.
Technische Daten: Anwendung (Farbe): Lacke & Lasuren · Füllmenge: 600 ml · Passend für Marke (Farbsprühsysteme): Wagner · Passend für Modell (Farbsprühsysteme): Universal Sprayer,Wall Sprayer,Wood & Metal Sprayer
Weitere Informationen: | | Marke: | Wagner | Anwendung (Farbe): | Lacke & Lasuren | Passend für Marke (Farbsprühsysteme): | Wagner | Passend für Modell (Farbsprühsysteme): | Universal Sprayer | Wall Sprayer | Wood & Metal Sprayer | Füllmenge: | 600 ml | Produkt-Art: | Sprühaufsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,81* | € 29,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 29,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,61* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|