Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 690 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 400 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner
Wagner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040269
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     2361543
EAN/GTIN:
     4004025083211
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner W 690 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 400 ml/min

Das universelle Farbsprühsystem für innen und außen

Mit der W 690 FLEXiO erhalten Sie zwei Farbsprühsysteme zum Preis von einem: Mit den beiden Spru?haufsätzen ist das Gerät fu?r Projekte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ob Innenwandfarben oder Lacke und Lasuren – das Ergebnis ist durch den gleichmäßigen Farbauftrag stets brillante Ergebnisse durch gleichmäßigen Farbauftrag, auch bei schwierigen Oberflächen.Der innovative I-Spray Sprühaufsatz zerstäubt Innenwandfarben optimal und sorgt für einen gleichmäßigen und perfekt deckenden Auftrag. Der Sprühstrahl lässt sich variabel einstellen und die Luftmenge ist stufenlos regulierbar. Bei dem Sprühaufsatz Standard für Lacke und Lasuren ist sogar ein Punkt-Strahl möglich – für einen schnellen und perfekten Farbauftrag.

Variable Luftmengenregulierung.

Kategorie: Farbsprühsystem
Leistungsaufnahme: 630 W
Fördermenge (max.): 400 ml/min
Füllmenge: 800 ml
Viskosität: 4000 mPas
Anwendung: Wandfarben + Lacke & Lasuren
Betriebsspannung: 230 V
Luftschlauch-Länge: 3.5 m
Gewicht: 3.3 kg
Produkt-Art: Farbsprühsystem
Hersteller-Nr.: 2361543
EAN: 4004025083211
Projektgröße: klein bis groß
Flächenleistung 15 m² in 6 min
Zerstäubungsleistung 200 W

Weitere Suchbegriffe: 4004025083211, Wagner, 2361543, W 690 Flexio, Wandfarben-Sprühsystem, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 226,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 226,53*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 353,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361756
ab € 24,78*
Sonstiges
J. Wagner
2361754
ab € 33,04*
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 20,86*
Sonstiges
J. Wagner
2361738
ab € 19,75*
Sonstiges
J. Wagner
2361749
ab € 33,12*
Sonstiges
J. Wagner
2361730
ab € 19,91*
Sonstiges
J. Wagner
2361742
ab € 20,81*
Sonstiges
J. Wagner
2361744
ab € 20,88*
Sonstiges
J. Wagner
2361746
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.