Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner Extension Sprühaufsatz Passend für Marke (Farbsprühsysteme) Wagner Universal Sprayer, Wall Sprayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428169-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361756
EAN/GTIN:
     4004025083679
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner Extension Sprühaufsatz Passend für Marke (Farbsprühsysteme) Wagner Universal Sprayer,Wall Sprayer,Wood & Metal Sprayer

Sprühaufsatz Universal Extra Extension

Ausstattung:
Komfortabler Farbauftrag an hohen Wänden, Decken und Böden · Gesamtlänge ohne Sprühaufsatz 60 cm · Zubehör passend für Farbsprühsysteme der Kategorie Universal Sprayer (außer
W 950 Flexio und W 990 Flexio), Wall Sprayer und Wood&Metal Sprayer.

Technische Daten:
Passend für Marke (Farbsprühsysteme): Wagner · Passend für Modell (Farbsprühsysteme): Universal Sprayer,Wall Sprayer,Wood & Metal Sprayer · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Wagner
Passend für Marke (Farbsprühsysteme):
Wagner
Passend für Modell (Farbsprühsysteme):
Universal Sprayer | Wall Sprayer | Wood & Metal Sprayer
Produkt-Art:
Sprühaufsatz
Weitere Suchbegriffe: 4004025083679, Wagner, 2361756, Extension, Griffverlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 36,50*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 36,51*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 48,36*
€ 63,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.