Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1205066 Kabeltrommel 50.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W264721
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1205066
EAN/GTIN:
     4007123008766
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant Export Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften

- Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf - und Abrollen
- Kabellänge 50m
- Kabelbezeichnung H05VV -F 3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm
Features:
50m Kabellänge (H05VV -F 3G1,5) mit ergonomischem Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Aufund Abrollen
Indoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
Kabeltrommel für innen mit 4 Schutzkontakt -Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
blau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
50.00 m
Steckdosen:
4
Trommel-Ø:
290 mm
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,2651*
€ 73,6051*
7 Tage
645
€ 5,99*
ab € 59,81*
€ 76,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,08*
€ 77,07*
€ 4,90*
ab € 60,66*
€ 78,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,26*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.