Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942595 Herst.-Nr.: 1205066 EAN/GTIN: 4007123008766 |
| |
|
| | |
| "Die Garant Export Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Ergonomis" 50m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) mit ergonomischem Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen Indoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell Kabeltrommel für innen mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln Lieferumfang: 1x Garant Export Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Mit Überhitzungsschutz: | Ja | FI-Stecker: | Nein | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 4 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit Schutzleiter: | Ja | Schutzart (IP): | IP 20 | Leiterquerschnitt: | 1,5 | Kabeltyp: | H05 VV-F 3G 1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Gewicht: | 6100 | Anzahl der Adern: | 3 | Trommelmaterial: | Kunststoff | Steckdosen-Deckel: | Ja | Einsatzbereich: | Innen | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel blau 50 m, stromverlängerungskabel 50 m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, Brennenstuhl, Garant, Export, Kabeltrommel,, 50m, Kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 58,0988* | € 73,0988* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,87* | € 75,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 61,13* | € 76,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,71* | € 78,24* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,30* | € 80,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|