Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1205066 Herst.-Nr.: 1205066 EAN/GTIN: 4007123008766 |
| |
|
| | |
| - Garant Export Kabeltrommel
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz
- Kabellänge 50 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommel- Durchmesser 290 mm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 4 | Bruttogewicht: | 6.36 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 50 m | Kabeltyp: | Kabeltrommel | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Metall/Kunststoff | Nennstrom: | 16 A | Trommeldurchmesser: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 58,2288* | € 73,2688* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,16* | € 76,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 61,59* | € 77,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,19* | € 78,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,07* | € 78,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|