| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W264561 Herst.-Nr.: 43531 EAN/GTIN: 4011459435318 |
| |
|
| | |
| Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf den ECHO übertragen werden. Die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf die SD Karte zu übertragen. (SD Karte nicht im Lieferumfang) Der ECHO verfügt über einen hellen LED Blitz. 2fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle. Optische und akustische LowBatt-Anzeige für die Batterien. Tasten zur Rufsignal-Einstellung. Der Sound und das Blitzlicht können separat deaktiviert werden. Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik weiß. 90 Sekunden gesamte Abspieldauer/Blitzlicht-LED. Inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne. Features: Bespielbar per SD-Karte Helles LED-Blitzlicht Lieferumfang: Gong inkl. Software · Anleitung. Hinweise: Für den Betrieb benötigen Sie eine Micro-SD Karte. Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 180 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 120 mm | Lautstärke: | 83 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 12 V | Betriebsspannung min.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 - 12 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Betriebsspannung (Details): | 8-12 V AC/DC oder 4x 1,5 V Baby (C) | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,10* | € 86,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,10* | € 86,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 71,43* | € 91,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,45* | € 91,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 93,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|