| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76762241 Herst.-Nr.: 43531 EAN/GTIN: 4011459435318 |
| |
|
| | |
| Elektronik Gong Echo 120 ws ECHO 120, Weiß Das Besondere am ECHO 120 ist, dass er über einen brillanten Hi-Fi-Sound verfügt und mithilfe einer SD-Karte mit eigenen Melodien ausgestattet werden kann. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software können sie ihre persönlichen Ru Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 83 dB | Nennspannung: | 8..12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,02..0,5 A | Batterie eingebaut: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,80* | € 86,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,79* | € 86,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,18* | € 91,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,20* | € 91,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,76* | € 93,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|