Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe NA 9V-GPE Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 4,5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe NA 9V-GPE Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 4,5 W Schwarz
Grothe NA 9V-GPE Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 4,5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34412513
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43399
EAN/GTIN:
     4011459433994
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
geeignet für Empf. MISTRAL 300 (E) 600 E und Sender inklusive passendem Stecker schwarz Beim Sender Winkelstecker abtrennen und 9V direkt auf Eingangsklemmen legen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Receiver
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
4.5 W
Ausgangsspannung
9 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangskapazität
0.0045 kVA
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kompatibilität
MISTRAL 300 E, 600 E
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.75 m
Breite
74 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
55 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,73*
Ähnlich
Grothe
43300
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.