Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO PPKSET40RB Kettenständer-Erweiterungs-Set (Ø x H) 6mm x 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W254581
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     PPKSET40RB
EAN/GTIN:
     3321360020024
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer rot weiss
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Farbe:
rot + weiß
Gewicht:
2 kg
Durchmesser:
6 mm
Material (Details):
PVC
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer, VISO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 75,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 75,43*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 134,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.