Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO PPKSET40RB Kettenständer-Erweiterungs-Set (Ø x H) 6 mm x 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432726-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     PPKSET40RB
EAN/GTIN:
     3321360020024
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer rot weiss
VISO PPKSET40RB Kettenständer-Erweiterungs-Set (Ø x H) 6 mm x 950 mm

Kettenständer-Erweiterungs-Set

Ausstattung:
Ketten-Länge: 2 m · Ketten-Durchmesser: 6 mm · Stecksystem.

Technische Daten:
Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Material (Details): PVC · Produktabmessung, Höhe: 950 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 950 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
950 mm
Marke:
VISO
Farbe:
rot | weiß
Material (Details):
PVC
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer, VISO, PPKSET40RB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 75,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 75,43*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 134,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.