Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso PPK SET 40 RB Sicherheitsbarriere 2 m Einziehbarer Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso PPK SET 40 RB Sicherheitsbarriere 2 m Einziehbarer Gürtel
Viso PPK SET 40 RB Sicherheitsbarriere 2 m Einziehbarer Gürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107517437
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     PPK SET 40 RB
EAN/GTIN:
     3321369977091
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer rot weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einziehbarer Gürtel
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
ABS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Höhe
950 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,25* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.