Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO PPKSET40RB Kettenständer-Erweiterungs-Set (Ø x H) 6mm x 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039884
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     PPKSET40RB
EAN/GTIN:
     3321360020024
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer rot weiss
VISO PPKSET40RB Kettenständer-Erweiterungs-Set (Ø x H) 6mm x 950mm

Ketten-Länge: 2 m · Ketten-Durchmesser: 6 mm · Stecksystem.

Herstellerfarbe: Rot + Weiß
Material (Details): PVC
Gewicht: 2 kg
Höhe: 950 mm
Inhalt: 1 Set
Farbe: rot + weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Hersteller-Nr.: PPKSET40RB
EAN: 3321360020024
Abmessungen: nur Spiegel: 60 x 40 cm, mit Rahmen: 70 x 50 cm.

Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer, VISO, PPKSET40RB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,29*
€ 75,65*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 75,66*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 135,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.