Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PF1110 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 15000 l/h 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W236801
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF1110
EAN/GTIN:
     4002829831557
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm wegpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
Features:
Zur Klar- und Schmutzwasser-Entwässerung
Verschleißarmes Pumpenlaufrad
Bürstenloser Motor mit Thermoschutzschalter
Lieferumfang:
Anschlußstück + PF0610 zusätzlich Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Höhe:
335 mm
Länge:
160 mm
Breite:
185 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
5.90 kg
Druckanschluss:
50 mm (2") Ø
Überlastungsschutz:
Ja
Max. Feststoffgröße:
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
1100 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
5 m
Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Förderhöhe (max.):
10 m
Fördermenge (max.):
15000 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 92,22*
€ 112,43*
€ 4,90*
ab € 90,77*
€ 113,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 114,38*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,47*
€ 117,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 143,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.