Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton L-PKZ0-RT(230V) Meldeleuchte flach Rot 230 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W215811
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Passend für (Details):
PKZ0 + PKZ4
Schutzart:
IP65
Typ:
L-PKZ0-RT(230V)
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Flachstecker
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 11,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,57*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 13,39*
1
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
281403
ab € 8,89*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,76*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,81*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,84*
Zubehör
Eaton
281944 CI-PKZ01-SVB-V
ab € 18,74*
Zubehör
Eaton
281945 CI-PKZ01-NA-SVB-V
ab € 25,72*
Zubehör
Eaton
281630 CI-PKZ01-NA-SVB
ab € 24,76*
Zubehör
Eaton
281631 CI-PKZ01-NA-PVT
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.