Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W209391 Herst.-Nr.: E300624500 EAN/GTIN: 7638900416886 |
| |
|
| | |
| Der Energizer Extreme Akku bietet langanhaltende Leistung, exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Ideal für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Verwenden Sie Energizer Recharge Extreme. Unsere leistungsfähigsten und langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Extreme-AA-Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre leistungsintensivsten Geräte, z. B. Digitalkameras, tragbare GPS-Geräte und kabellose Gaming-Systeme, langfristig mit Energie zu versorgen. Features: Kapazität 2300 mAh Minimale Selbstentladung Vorgeladen und sofort einsatzbereit Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch Bis zu 500 mal wiederaufladbar Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | Extreme HR06 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 2300 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku nimh 2300mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Energizer, Extreme HR06, Mignon |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,30* | € 6,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,10* | € 7,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|