Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux PEL 106 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W185042
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157165
EAN/GTIN:
     3663653007450
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Der Leistungs-Datenlogger PEL106 misst und speichert sämtliche wichtigen Daten für eine genaue Analyse des Energieverbrauchs. Der PEL106 lässt sich ohne Netzunterbrechung einbauen und benutzen.

Ergonomie
Dank seines feldtauglichen Gehäuses in Schutzart IP67 lässt sich der PEL106 überall einsetzen. Er verfügt über 4 Eingänge für Spannung und 4 Eingänge für Strom.
Keine Probleme mehr mit Batterien oder Akkus, da sich der Recorder über die Phase selbst mit Strom versorgt.
Sein beleuchtetes LC-Display zeigt vier Messwerte digital an und ist hervorragend ablesbar. Der PEL106 verfügt über eine steckbare SD-/SD-HD-Speicherkarte, so dass die Daten von mehreren Monaten oder Jahren aufgezeichnet werden.

Messungen
Der PEL106 ist für alle Netzarten geeignet und erkennt automatisch die angeschlossenen Sensoren. Er misst Spannungen bis zu 1000 VAC/DC und Ströme bis zu 10 kVAC / 5 kVDC. Durch den großen Messumfang kann er Leistungen bis zu 10 GW/Gvar/GVA und Energien bis zu 4 EWh/EVAh/Evarh aufzeichnen. [??? vérifier ces unités ?? courants en kVAC, énergies en EWh ??]
Weiterhin verfügt er über einen Alarm-Modus. Der Benutzer kann Alarmschwellen eingeben und eine Liste der Alarm-Vorkommnisse wird erstellt.

Analogmessungen
In Verbindung mit entfernt eingebauten Datenloggern L452 kann der PEL106 auch externe Parameter, wie etwa Temperaturen, Drücke, Drehmomente in bis zu 2x8 Kanälen aufzeichnen und so z.B. die Suche nach Störungsursachen verfeinern. Diese Funktion ermöglicht auch den Einsatz des PEL106 bei erneuerbaren Energien, wie etwa bei Windkraftanlagen.

Extrem gut vernetzbar
Der PEL106 verfügt über eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten: USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi und 3G/GPRS. Mit dem neuen 3G/GPRS-Verfahren kann der Benutzer eine SIM Karte in seinen PEL-Recorder stecken und so über eine GSM/3G-Verbindung drahtlos mit ihm kommunizieren. Bei einem Alarm kann sich der Benutzer eine E-Mail schicken lassen.
Wenn sich der Zugang zum PEL106 durch Schutzeinrichtungen auf den Datennetzen schwierig gestaltet, ist ein Zugriff auf die Daten auch über einen IRD-Server möglich.

Softwares
Mit der Software PEL Transfer lassen sich die in den PEL100-Recordern gespeicherten Daten problemlos auswerten. Durch die verschiedenen Leistungsmesskampagnen kann die Software automatisch Energieverluste entdecken.
Neuheit: Die Software berechnet direkt die Kosten der verbrauchten Energien und zeigt sie in der jeweils ausgewählten lokalen Währung an.
Die Software-Plattform DATAVIEW kann automatisch Berichte erstellen. Der Benutzer kann für die verschiedenen Messwerte Alarmgrenzen eingeben und erhält so individualisierte Messberichte.
Features:
Verbrauch optimieren, Energiekosten managen, Netzqualität überwachen !
Leistungsaufnahme und Energieverbrauch aller Arten von Elektroinstallationen aufzeichnen
Alle elektrischen Parameter zur Optimierung der Energieeffizienz ohne Unterbrechung der Stromversorgung aufzeichnen
Im baustellentauglichen Gehäuse, unempfindlich gegen Stöße, UV-Strahlen und Wärme und für die Anbringung an Stromleitungsmasten geeignet
Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten: Ethernet, Bluetooth, USB, WLAN und GPRS
2 x 4 Kanäle für Analog-Messungen: Zusätzliche Parameter gleichzeitig aufzeichnen über Datenlogger L452
Geliefert mit kostenfreier Software PEL Transfer zur Konfigurierung des Geräts, Auslesen des Speichers sowie Anzeige der Messergebnisse und Analysen auf einem PC, Datenexport nach Excel
Lieferumfang:
1 Zubehörtasche + 5 Messleitungen IP67 + 5 Krokodilklemmen (verriegelbar) + 1 Satz Kennzeichnungsteile + 1 SD-Karte + 1 Adapter SD-USB + 1 USB-Kabel + 1 Kurzanleitung + 1 PEL TRANSFER PC Software und 5-sprachige Bedienungsanleitung zum Download auf Website
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Länge:
270 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
3.4 kg
Messart:
3phasig
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion
Phasen-Erkennung:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Schnittstellen:
Ethernet + USB + WiFi + WLAN + LAN + Bluetooth®
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, datenlogger spannung, datenlogger, chauvin stromwandler, Chauvin Arnoux, PEL 106, netzanalyse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.582,47*
€ 2.802,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.888,09*
€ 3.119,40*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.322,58*
€ 3.462,81*
Frei Haus
ab € 3.495,71*
€ 3.641,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.699,70*
€ 3.848,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,40*
€ 3.712,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,58*
€ 3.661,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.045,24*
€ 3.623,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,03*
€ 3.509,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,09*
€ 3.436,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.648,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.294,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120554
ab € 207,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102146
ab € 157,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120568
ab € 207,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102057
ab € 117,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102149
ab € 12,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 415,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.