Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01157165 | PEL106 Leistungs-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEL 106 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 106 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 106 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
Artikel-Nr.:
     269-P01157165
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157165
EAN/GTIN:
     3663653007450
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Chauvin Arnoux P01157165 | PEL106 Leistungs- und Energiemesser


Die PEL 100 Leistungs-Datenlogger von Chauvin Arnoux überzeugen durch Ihre Robustheit, zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten, ständige Datenaufzeichnung, normgemäßgen Messungen und zahlreichen Spannungs- und Stromeingänge.

Der PEL106 ist dabei keine Ausnahme. Das Gerät misst und speichert sämtliche relevanten Daten für eine präzise Messung des Energieverbrauchs - dabei können Sie den PEL106 ohne Netzunterbrechung nutzen.

Wenn es um auf die Kompaktheit des Energiemessers ankommt, fügt kein Weg am PEL106 vorbei. Als handliches und transportfähiges Gerät lässt sich der PEL106 leicht einbauen. Durch die 4 Spannungseingänge und die 4 Stromeingänge haben Sie genug Möglichkeiten, das Gerät anzuschließen.

Die Stromversorgung ist über das mitgelieferte Zubehörteil gesichert - Batterien und Akkus sind dadurch obsolet. Das beleuchtete LC-Display zeigt Ihnen drei Messwerte digital an - durch die Helligkeit können Sie auch in dunklen Umgebungen und Nachts die Messwerte problemlos und sicher ablesen.

Durch die SD-Speicherkarte können Sie Messdaten über einen Zeitraum von mehreren Jahren speichern.

Der PEL106 ist für alle Netzarten geeignet und erkennt automatisch die angeschlossenen Sensoren. 

Messungen sind mit dem PEL106 problemlos möglich. Der PEL106 verfügt über einen Alarmmodus: Sie als Anwender können Alarmschwellen für Messwerte festlegen, anschließend wird automatisiert eine Liste mit Alarm-Events erstellt und bei Bedarf erhalten Sie automatisiert eine E-Mail, sollte ein solches Ereignis eintreten.

Keyfacts zu Messungen mit dem PEL106

  • Spannungen bis zu 1000 VAC / VDC
  • Ströme bis zu 10 kAAC / 5 kADC
  • Leistungen bis zu 10 GW / Gvar / GVA
  • Energien bis zu 4 EWh / EVAh / Evarh

 

Die größte Stärke des PEL106 ist die Vernetzbarkeit. Kommunikationsmöglichkeiten sind u.a. USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi und 3G / GPRS.  Gleichzetig kann die Funktion des PEL106 durch eine Android App kontrolliert und angepasst werden. Chauvin Arnoux bietet mit der Software "PEL Transfer" die Möglichkeit, die gespeicherten Daten auszuwerten.

 

Technische Daten des PEL106

  • Anzeige: Vierzeilige Digitalanzeige
  • Anlagearten: einphasig, zweiphasig, dreiphasig, sowie Weitere.
  • Anzahlmeseingänge: 3 Spannungseingänge, 3 Stromeingänge
  • Netzfrequenzen: DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz
  • Spannung: 10 - 10000 VAC / VDC
  • Strom: von 5 mAAC bis 10 kAAC / 50 mADC bis 1,4 kADC
  • Messungen: 5 Messungen pro Sekunde
  • Speicher: SD-Karte mit 8 GB
  • Kommunikation: Ethernet, Bluetooth, USB, WiFi und GPAS
  • Abmessungen 245 x 270 x 180 mm
  • Gewicht: <3400 g
  • Schutzart Gehäuse IP67

Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt.


Ausstattung und Highlights
  • Robustes Gehäuse nach IP67, handlich und transportfähig
  • Extrem gute Vernetzbarkeit
  • Breiter Messumfang mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
  • Leistungs- und Energiemessung
  • PEL Transfer Software
  • Eigene Stromversorgung

Lieferumfang
  • 1 Zubehörtasche
  • 5 Messleitungen IP67
  • 5 Krokodilklemmen (verriegelbar)
  • 1 Satz Kennzeichnungsteile
  • 1 SD-Karte
  • 1 Adapter SD-USB
  • 1 USB-Kabel
  • PEL TRANSFER PC Software und Benutzerhandbuch (Download)
  • 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, datenlogger spannung, datenlogger, chauvin stromwandler, Chauvin Arnoux, P01157165, PEL106, Leistungslogger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.877,29*
€ 3.064,75*
Frei Haus
ab € 2.878,52*
€ 3.064,76*
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.307,44*
€ 3.405,42*
Frei Haus
ab € 3.482,13*
€ 3.582,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.685,49*
€ 3.788,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.405,42*
€ 4.052,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.392,02*
€ 4.036,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.335,15*
€ 3.968,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.307,44*
€ 3.935,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.644,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.378,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120554
ab € 206,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102146
ab € 157,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120568
ab € 207,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102057
ab € 118,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102149
ab € 13,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 415,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.