Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-/Energierecorder PEL106 o.Stromwandl. P01157165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungs-/Energierecorder PEL106 o.Stromwandl. P01157165
Leistungs-/Energierecorder PEL106 o.Stromwandl. P01157165
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71465571
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157165
EAN/GTIN:
     3663653007450
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Leistungs-/Energierecorder PEL106 o.Stromwandl. P01157165

Stärken Feldtaugliches Gehäuse IP67, unempfindlich gegen Stöße, UV-Strahlen und hohe Temperaturen Vernetzbar über WiFi, GPRS, LAN (Ethernet), Bluetooth und USB Selbstversorgt über seine Spannungseingänge bis 1 000 V Ständige Datenaufzeichnung im Takt bis herunter zu 200 ms Messungen gemäß Norm IEEE 1459 4 Spannungs- und 4 Stromeingänge Geeignet für den Einbau an Strommasten Beschreibung Der Leistungs-Datenlogger PEL106 misst und speichert sämtliche wichtigen Daten für eine genaue Analyse des Energieverbrauchs.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
5
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.582,47*
€ 2.802,54*
Frei Haus
ab € 2.888,09*
€ 3.119,40*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.322,58*
€ 3.462,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.495,71*
€ 3.641,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.699,70*
€ 3.848,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.641,63*
€ 4.333,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.621,62*
€ 4.309,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,71*
€ 4.209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.497,36*
€ 4.161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.495,71*
€ 4.159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.648,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.377,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120554
ab € 207,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102146
ab € 157,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120568
ab € 207,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102057
ab € 117,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102149
ab € 12,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 415,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.