Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 401722 RK27112MC 100KAX2 Motor-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15750
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drehpotentiometer
Potentiometer
In wirklich edlen HiFi/HiEnd-Geräten ist dieses Motorpotentiometer Standard. Es verfügt über einen angeflanschten Gleichstrommotor mit Rutschkupplung. Sowohl mit der Hand als auch mit Motor einstellbar. Staubdicht.
Features:
100 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
401722.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geschlitzt + Abgeflacht
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) 100 MΩ
Anschlagfestigkeit:
90 Ncm
Typ:
RK27112MC 100KAX2
Achs-Länge:
13 mm
Belastbarkeit:
0.05 W
Widerstand:
100 kΩ
Anschluss:
Print
Nennspannung (Details):
30 V/AC
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Drehmoment (max.):
4.5 Ncm
Produkt-Art:
Motor-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Potentiometer-Besonderheiten:
staubdicht
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer alps, potentiometer, ALPS, RK27112MC 100KAX2, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 30,20*
€ 6,90*
ab € 20,39*
€ 30,21*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 30,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.