Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 22057048 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W146872
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22057048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
KK 254 Wire-to-Board Header, Right-Angle, with Friction Lock, 4 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
22057048
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
AE-7395-4B
Engineering Series Name:
100 HDR FLK RA SQ
Engineering Series No:
07395
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
5.08 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
5.08 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
849
5
€ 5,95*
ab € 0,5308*
€ 0,9047*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,97*
1 Tag
28954
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,72*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012041
ab € 0,0627*
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0468*
Zubehör
Molex
22013047
ab € 0,0436*
Zubehör
Molex
38-00-1334
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.