| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14381018 Herst.-Nr.: 22-05-7048 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, Typ=22-05-7048, Alternative (Alias)=AE-7395-4B, A=10.16 mm, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Montagestiftlänge=3.8 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,5208* | € 0,9247* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,17* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,533* | € 1,73* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,66* | € 1,92* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,56* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,6235* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|