Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22012041 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447776-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftleiste
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22012041 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Crimp Housing, 4 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
2695-04
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
22012041
Typ (Hersteller-Typ):
22012041
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste molex 4-pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, Molex, 22012041, 22-01-2041
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6250
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,0829*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
3304
15
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
19484
1
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22032041
ab € 0,164*
Zubehör
Molex
22053041
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
22112042
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
22232041
ab € 0,0824*
Zubehör
Molex
22292041
ab € 0,288*
Zubehör
Molex
22-27-2041
ab € 2,05*
Zubehör
Molex
22-12-4042
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.