Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4; THT; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4; THT; 4A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4; THT; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-7395-04B
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22057048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Betriebsspannung: 250V
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: KK 254
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: einrastend
Maximalstrom: 4A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Alias: 22057048
Engineering PN: AE-7395-4B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
807
5
€ 5,95*
ab € 0,5208*
€ 0,9247*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,00*
1 Tag
27906
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,73*
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,94*
1 Tag
1815
3
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
38-00-1334
ab € 0,31*
Zubehör
Molex
22012041
ab € 0,0632*
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0466*
Zubehör
Molex
22013047
ab € 0,0438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.