Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1732944
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-7048
EAN/GTIN:
     5060641276375
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 7395A
Betriebsspannung = 250,0 V

KK-Kabel-Platine, Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung Serie 7395. Die rechtwinklige KK 254-Kabel-Platine-Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung der Serie 7395 ist hintereinander stapelbar. Die Kontaktstifte sind 0,64 mm im Quadrat und für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 aus verzinntem Messing gefertigt. Das Gehäusematerial für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 ist Nylon gemäß UL 94V-0. Passende Gehäuse für die KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 sind: Best.-Nr. ; 670-2822 670-2822 für die Serie KK 254 2695 (typisch). Best.-Nr. ; 296-4934 296-4934 für die Serie KK 254 6471 (typisch) (mit Verriegelung und polarisierter Rippenausführung).
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
7395A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste molex 4-pol, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 1732944, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22057048, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
807
5
€ 5,95*
ab € 0,5208*
€ 0,9247*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,00*
1 Tag
27906
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,73*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,94*
1 Tag
1815
3
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
38-00-1334
ab € 0,31*
Zubehör
Molex
22012041
ab € 0,0632*
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0466*
Zubehör
Molex
22013047
ab € 0,0438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.