Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 183600 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 48St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W138732
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     183600
EAN/GTIN:
     7322541265735
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Tork Mikrofaser wiederverwendbare Reinigungstücher:
Weniger Abfall und Kosten dank unserer hochwertigen Reinigungstücher: Benutzen Sie das robuste Mikrofasertuch mehrfach, da es bis zu 300 Mal gewaschen werden kann. Wenn Sie es mit Wasser verwenden, wischen Sie 99,9 % der Mikroorganismen wie C. difficile von Oberflächen für maximale Hygiene weg (beachten Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln bitte die Herstellerhinweise). Das fusselarme Material sorgt für beste Ergebnisse. Verschiedene Tuchfarben helfen, Kreuzkontamination zu vermeiden.
Features:
Praktische, wiederverwendbare Reinigungstücher
Langlebiges Design mit verstärkten Randnähten
Mit Wasser können Sie 99,99 % der Mikroorganismen wegwischen
Fusselarm für beste Ergebnisse
Verschiedene Farben für unterschiedliche Anwendungsbereiche
Lieferumfang:
8 Packungen mit je 6 Tüchern. 1-lagig, Premium Qualität, Größe gefaltet L 15 cm B 15 cm, Größe entfaltet L 30.5 cm B 30.5 cm
Weitere Informationen:
Länge:
30.5 cm
Farbe:
blau
Breite:
30.5 cm
Lieferform:
Karton
Falzungs-Art:
1/4 Falz
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl:
48 St.
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Material:
Mikrofaser
Herstellerfarbe:
Blau
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 149,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 149,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,88*
€ 178,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,95*
€ 177,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 131,48*
€ 156,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,35*
€ 134,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,64*
€ 112,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,02*
€ 85,70
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,50042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.