Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 473391 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 2700St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W138292
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473391
EAN/GTIN:
     3133200062770
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork Reflex™ Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Blau M4:
Wischen Sie Verschmutzungen auf und trocknen Sie Ihre Hände gründlich mit unseren Tork Reflex™ Starken Mehrzweck-Papierwischtüchern. Die hohe Saugfähigkeit der sowohl weichen als auch starken 2-lagigen Wischtücher garantiert eine effiziente Nutzung und verringert das Abfallaufkommen. Verbessern Sie die Hygiene mit unserem Tork Reflex™ Innenabrollungsspender. Die Einzelblattausgabe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination. Zudem wird der Verbrauch um bis zu 37 % reduziert. Dank unserer SmartCore® Hülse ist auch das Nachfüllen kinderleicht.
Features:
Weiches und starkes Mehrzweck-Design
Effizientes Händetrocknen mit weniger Abfall
Hohe Saugfähigkeit zum Aufwischen von Verschmutzungen
Weniger Verbrauch dank der Einzelblattausgabe
SmartCore® Hülse für ein effizienteres Nachfüllen
Lieferumfang:
6 Rollen mit je 450 Blatt, 2-lagig, Advanced Qualität, Rollengröße: L 150.75 m B 19.4 cm, Blattlänge: 33.5 cm, Innendurchmesser Kern: 5.9 cm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Status: Conrad Green Flag:
1
Länge:
150.75 m
Farbe:
blau
Breite:
19.4 cm
Lieferform:
Plastik
Ausführung (Putztücher):
2 lagig
Passend für:
Tork M4
Anzahl:
2700 St.
Anzahl der Lagen:
2 lagig
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Blau
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 7,87667*
€ 10,48*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 7,68*
€ 10,73167*
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 7,65667*
€ 11,01*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,25667*
€ 11,33334*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,13*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 8,18834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
473190
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.