| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W116072 Herst.-Nr.: TC-9779560 EAN/GTIN: 4064161192185 |
| |
|
| | |
| Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -200°C bis +1200°C verwendet. Besonders bei niedrigen Temperaturen werden diese gegenüber Thermoelementen bevorzugt, da Widerstandsfühler eine höhere Genauigkeit aufweisen. Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Kabellänge: | 2.5 m | Durchmesser: | 1.5 mm | Typ: | TC-9779560 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Bauart: | Kabel, offenes Ende | Gehäusematerial: | Edelstahl | Messbereich Temperatur (max.): | 1200 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Produkt-Art: | Temperatursensor | Ausführung: | K-Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor |
| | |
| |