Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin BVA01/Z0000/10 Netz-Steckverbinder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig
Artikel-Nr.:
     615-W092232
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BVA01/Z0000/10
Typ:
BVA01/Z0000/10
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, kaltgerätestecker 10a, Bulgin, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,93*
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 15,94*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 15,99*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 16,92*
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.