Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BVA01/Z0000/10 INLET, IEC DP NON ILLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3136176
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: POLYSNAP
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, BVA01/Z0000/10, 3136176, 313-6176
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,76*
    € 15,93*
    € 6,90*
    ab € 11,19*
    € 15,95*
    € 5,90*
    ab € 8,17*
    € 15,99*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 9,38*
    € 16,94*
    € 8,95*
    ab € 10,80*
    € 17,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,39*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3127
    ab € 0,244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.