Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-BVA01/Z0000/10
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 33x63,3mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktkonfiguration: DPST
Tastenfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x1;Ausschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 16,00*
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 16,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 16,07*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 9,33*
€ 17,00*
€ 8,95*
ab € 10,86*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.