| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W090551 Herst.-Nr.: EMF450 EAN/GTIN: 0793950224502 |
| |
|
| | |
| Das Messgerät EMF450 misst gleichzeitig magnetische Felder, elektrische Felder und HF‐Feldstärke und zeigt diese an. Die Maßeinheit sowie die Messarten werden in Einheiten der elektrischen und magnetischen Feldstärke und Leistungsdichte ausgedrückt. Das EMF450 ist für Messungen an Stromleitungen, elektrischen Geräten, industriellen Geräten, Mobiltelefonen, Basisstationen und Mikrowellenlecks optimal geeignet. Das EM450 ist mit drei individuellen Antennensensoren zur Messung von Magnetfeldern (EMK) ausgestattet. Features: Farb-TFT-Display Gleichzeitige Anzeige von 3 Messgrößen Einfache Anzeige durch farbcodierte Alarmtabelle Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 120 g | Anzeige (Details): | Farb-TFT | Magnetische Flussdichte: | 200 µT | Frequenzbereich: | 50 MHz - 3,5 GHz | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 Micro-Batterien (AAA) | Produkt-Art: | Magnetfeld Analysegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extech, Elektrosmog, elektromagnetische Felder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,84* | € 273,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 233,55* | € 273,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,46* | € 285,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,35* | € 285,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 259,86* | € 298,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|