Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS EMF450 MEHRFELD-EMK-MESSGERÄT, 50-2000V/M, 15%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688643
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EMF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Produktpalette: -
  • Hochbereichsauflösung, max.: 1000 µG
  • Messanzeige: TFT-LCD
  • Außenhöhe: 115 mm
  • Außenbreite: 60 mm
  • Niederbereichsauflösung, max.: 20 µG
  • Messwerte: Elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke, HF-Feldstärke
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: -
  • Außentiefe: 21 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Genauigkeit: 15 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Feldstärke-Messgeräte, HF-Messgeräte, Messtechnik, EXTECH INSTRUMENTS, EMF450, 2688643, 268-8643
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 209,57*
    € 274,48*
    € 5,90*
    ab € 234,77*
    € 274,49*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 245,95*
    € 287,26*
    Frei Haus
    ab € 246,69*
    € 287,54*
    2 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 258,89*
    € 300,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 287,26*
    € 341,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,62*
    € 333,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,81*
    € 312,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,53*
    € 304,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,95*
    € 292,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.