Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH EMF450 MULTI-FIELD EMF METER W COLOR SCREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH EMF450 MULTI-FIELD EMF METER W COLOR SCREEN
EXTECH EMF450 MULTI-FIELD EMF METER W COLOR SCREEN
Artikel-Nr.:
     4502-22K0952
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EMF450
EAN/GTIN:
     4099891468026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Mehrfeld-EMF-Messgerät, EMF450, extech Das EMF450 ist ein praktisches 3-in-1-EMF-Messgerät, das Magnetfeld, elektrisches Feld und Radiofrequenzstärke gleichzeitig misst und anzeigt. Ergonomisches Design im Taschenformat mit einfach zu navigierendem Menü. Großes, lebhaftes TFT-Farbdisplay zeigt digitale Messwerte, Balkendiagramme und Trendgrafiken an. Magnetfeld-, elektrische Feld- und Radiofrequenz (RF)-Festigkeitsmessungen. Speichert bis zu 20 historische RF-Aufzeichnungen. Data Hold und automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Komplett mit 3 AAA-Batterien und USB-Stromversorgungskabel. Features * Mehrfeldmessungen: Magnetische Feldstärke, elektrische Feldstärke und Radiofrequenzstärke (RF) * Dreiachsiger Magnetfeld-Sensor (X, Y, Z) * Akustischer Alarm * 2,4" (240 x 320 Pixel) Farb-TFT-Bildschirm * Einstellbare Bildschirmhelligkeit (niedrig, mittel, hoch) * Speichern von bis zu 20 historischen RF-Aufzeichnungen * Data Hold und automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion * Fünf Sprachen: Englisch, Traditionelles/Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Spanisch * Komplett mit 3 AAA-Batterien und USB-Stromversorgungskabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMF-Messgerät
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet, EMF-Messgerät, Magnetfeldtester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,08*
€ 271,68*
€ 5,90*
ab € 235,56*
€ 271,69*
€ 3,50*
ab € 243,14*
€ 279,80*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 282,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 246,34*
€ 282,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.