Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments PQA820Ti Netz-Analysegerät kalibriert (ISO) 3phasig mit Loggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W090131
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     PQA820Ti
EAN/GTIN:
     4260173661132
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
iPad Zubehör
datenlogger ht
Dreiphasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse.
Der PQA820 ist ein Netzqualitätsanalysator zur einfachen und umfassenden Analyse der wichtigsten Parameter des elektrischen Systems inkl. Leistungsaufnahme und Energieverbrauch. Die Messung erfolgt über 4 Stromwandler und 4 Spannungseingänge.

Online-Analyse
Dank dem innovativen Konzept, kann das PQA820 mit Smartphones, Tablets und PDAs (iOS und / oder Android) verbunden werden und somit den Benutzer präzise in Echtzeit über alle Verbrauchswerte der zu messenden Anlage informieren. Alle elektrischen Parameter werden sowohl im numerischen oder grafischen Modus angezeigt inkl. Wellenformen und Histogrammen.

Speicher
Die große integrierte Speicher ermöglicht bei z.B. 383 ausgewählten Messparametern und einem Messintervall von 10 min. eine Aufzeichnungsdauer von über 30 Tagen. Der PQA820 speichert standardmäßig alle 383 Parameter und vermeidet somit mögliche Einstellungsfehler. Lediglich die Netzform (einphasig, 3-Phasen mit N oder 3-Phasen ohne N) ist durch den Benutzer auszuwählen.

Schnittstellen
Der PQA820 wird durch einen internen Li-Ionen-Akku und einer integrierten Netzversorgung über den Anschluss L-N oder L-L betrieben. Die Wi-Fi- und die USB- Schnittstellen bieten einfachste Verbindung zu Smartphones, Tablets , PDAs und PCs für die Gerätekonfiguration , Start und Stopp der Messungen, Herunterladen von Daten und der Online-Analyse.

Gehäuse
Der mit Schutzklasse IP65 klassifizierte PQA820 (wasserdicht) ermöglicht einen Arbeitseinsatz auch im Freien unter rauen Umgebungsbedingungen.
Features:
4 Kanäle für Strom 0,1 A bis 1000 A AC TRMS
4 Kanäle für Spannung 10 V bis 690 V AC TRMS
Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
Schein-, Wirk- und Blindenergiemessung
Messung von Cos und Leistungsfaktor (PF)
Messung von Frequenz
Messintervall von 5 sec bis 60 min
Berechnung des THD für Spannung und Strom
Oberschwingungsanalyse Spannung & Strom bis zur 50. Ordnung
Netzarten: einphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter
Konfiguration und Datenübermittlung über USB, Wi-Fi
Echtzeit-Analyse über Wi-Fi oder USB
interner Li-ION Akku
IP65 staubdicht und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
PQA820 im robusten Koffer (IP65) · Tasche für Zubehör · 4 flexible Stromwandler 100 A/1000 A AC · 4 farbige Sicherheitsmessleitungen · 4 Krokodilklemmen · Auswerte- & Protokollsoftware Topview · USB Kabel · Bedienungsanleitung · ISO 9000 Kalibrierprotokoll · iPad Mini.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
245 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
700 g
Messart:
3phasig
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Ion-Akku
Schnittstellen:
USB + WiFi
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, HT Instruments, Drehstromleistungsanalysator<br, Drehstromleistungsmessgerät<br
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.158,35*
€ 2.316,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.035,66*
€ 2.317,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.246,83*
€ 2.423,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,10*
€ 2.518,60*
€ 5,95*
ab € 2.448,70*
€ 2.614,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.317,77*
€ 2.758,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.285,31*
€ 2.719,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.193,05*
€ 2.609,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,82*
€ 2.513,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,46*
€ 2.443,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,66*
€ 2.422,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1009760
ab € 44,89*
Zubehör
HT Instruments
1009380
ab € 1.340,12*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 277,42*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,83*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 681,77*
Zubehör
HT Instruments
1003420
ab € 328,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.