| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1009380 Herst.-Nr.: 1009380 EAN/GTIN: 8033772795876 |
| |
|
| | |
| DC Stromwandler, Ausgang 1 mV/1 A, Messbereich 1 A bis 1.400 A DC, für Kabeldurchmesser bis 83 mm, Stromschienen 100 x 53 mm bzw. 127 x 43mm Weitere Informationen: | | Strombelastbarkeit: | 1400 A | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Messkreiskategorie: | CAT III | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht strommeßzange, stromzangen adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät |
| | |
| |