Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1009720 | PQA820Ti 3 Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse bis 1000AC inkl. iPadMini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009720 | PQA820Ti 3 Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse bis 1000AC inkl. iPadMini
1009720 | PQA820Ti 3 Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse bis 1000AC inkl. iPadMini
Artikel-Nr.:
     269-1009720
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009720
EAN/GTIN:
     4260173661132
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
iPad Zubehör
datenlogger ht

HT-Instruments 1009720 | PQA820Ti 3 Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse bis 1000AC im Set mit 4 flexiblen Stromwandlern und inkl. iPadMini. 


Der PQA820 ist ein Netzqualitätsanalysator zur einfachen und umfassenden Analyse der wichtigsten Parameter des elektrischen Systems inkl. Leistungsaufnahme und Energieverbrauch. Die Messung erfolgt über 4 Stromwandler und 4 Spannungseingänge.

Dank dem innovativen Konzept, kann das PQA820 mit Smartphones, Tablets und PDAs (iOS und / oder Android) verbunden werden und somit den Benutzer präzise in Echtzeit über alle Verbrauchswerte der zu messenden Anlage informieren. Alle elektrischen Parameter werden sowohl im numerischen oder grafischen Modus angezeigt inkl. Wellenformen und Histogrammen.

Die große integrierte Speicher ermöglicht bei z.B. 383 ausgewählten Messparametern und einem Messintervall von 10min. eine Aufzeichnungsdauer von über 30Tagen. Der PQA820 speichert standardmäßig alle 383 Parameter und vermeidet somit mögliche Einstellungsfehler. Lediglich die Netzform (einphasig, 3-Phasen mit N oder 3-Phasen ohne N) ist durch den Benutzer auszuwählen.

Der PQA820 wird durch einen internen Li-Ionen-Akku und einer integrierten Netzversorgung über den Anschluss L-N oder L-L betrieben. Die Wi-Fi- und die USB- Schnittstellen bieten einfachste Verbindung zu Smartphones, Tablets , PDAs und PCs für die Gerätekonfiguration , Start und Stopp der Messungen, Herunterladen von Daten und der Online-Analyse.

Der mit Schutzklasse IP65 klassifizierte PQA820 (wasserdicht) ermöglicht einen Arbeitseinsatz auch im Freien unter rauen Umgebungsbedingungen.


Ausstattung und Highlights
  • 4 Kanäle für Strom 0,1A bis 1000A AC TRMS
  • Kanäle für Spannung 10V bis 460V AC TRMS
  • Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
  • Schein-, Wirk- und Blindenergiemessung
  • Messung von cos und Leistungsfaktor (PF)
  • Messung von Frequenz
  • Berechnung des THD für Spannung und Strom
  • Oberschwingungsanalyse Spannung & Strom bis zur 50. Ordnung
  • Netzarten: einphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter
  • Konfiguration und Datenübermittlung über USB, Wi-Fi
  • Echtzeit-Analyse über Wifi oder USB

Lieferumfang
  • PQA820 im robusten Koffer (IP65), Tasche für Zubehör inkl. 4 flexiblen Stromwandler 100A/1000A AC, 4 farbige Sicherheitsmessleitungen 4 Krokodilklemmen, Auswerte- & Protokollsoftware Topview, USB Kabel, Bedienungsanleitung, ISO 9000 Kalibrierprotokoll
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, Netz-Analysator, Energie, Leistungsanalysator, Photovoltaik, Analysator, Energieanalysator, Netzanalyse, Energieanalyse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.067,40*
€ 2.324,70*
Frei Haus
ab € 2.170,09*
€ 2.324,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.165,23*
€ 2.337,17*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.355,21*
€ 2.519,82*
€ 5,95*
ab € 2.342,58*
€ 2.521,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,82*
€ 2.998,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,74*
€ 2.981,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,63*
€ 2.894,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,49*
€ 2.839,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.355,21*
€ 2.802,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1009760
ab € 45,42*
Zubehör
HT Instruments
1009380
ab € 1.332,94*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 274,88*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 244,41*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 682,82*
Zubehör
HT Instruments
1003420
ab € 330,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.