Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM9-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 4kW 9A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199233
EAN/GTIN:
     4015081973170
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Typ:
DILM9-10(24VDC)-PI
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
9 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Eaton, DILM9-10(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 34,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,22*
€ 34,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,45*
€ 38,54*
€ 5,46*
ab € 32,09*
€ 40,88*
€ 3,90*
ab € 33,65*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 19,992*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 26,98*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,06*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,60*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,19*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,71*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,20*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,27*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.