Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PMF 250 CES Set 0603102101 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W055781
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102101
EAN/GTIN:
     3165140851015
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES mit StarLock Werkzeugaufnahme und Konstantelektronik für maximale Leistung auch unter Last. Sekundenschneller Zubehörwechsel dank des innovativen AutoClic-System, für den schlüssellosen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden.
Features:
250 W
Starlock Werkzeugaufnahme
Schwingzahl 15000 - 21000 /min
Lieferumfang:
Staubabsaugeradapter · Segmentsägeblatt ACZ 85 EB · Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC · Delta-Schleifplatte AVZ 93 G · Schleifpapierset 6tlg.· 4-stufiger Tiefenanschlag · Segmentsägeblatt AVZ 70 RT4 · Hartschaber ATZ 52 SC · Multimesser ASZ 32 C · Tauchsägeblatt Hartmetall AIZ 32 AT · Koffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Gewicht:
1.2 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 21000 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Mengenangaben:
16teilig
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Bosch Home and Garden, PMF 250 CES Set, Oszillierwerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 158,64*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 158,88*
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 135,88*
€ 163,54*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 136,38*
€ 164,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 178,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 977
ab € 21,89*
Zubehör
Bosch
2 609 256 979
ab € 21,86*
Zubehör
Bosch
2 609 256 952
ab € 14,66*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C67
ab € 8,54*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F49
ab € 35,24*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,31*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C63
ab € 9,52*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F09
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D18
ab € 10,28*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D52
ab € 10,94*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D53
ab € 14,39*
Zubehör
Bosch
2 609 256 978
ab € 28,43*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.