Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AII 65 BSPB BIM Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AII 65 BSPB BIM Sägeblatt
Bosch AII 65 BSPB BIM Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70130649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 C63
EAN/GTIN:
     3165140707466
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
40 mm
Breite
65 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Hartholz
Material
Bimetallisch
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.