Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AUZ 70 G Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AUZ 70 G Sandpapier
Bosch AUZ 70 G Sandpapier
Bosch AUZ 70 G Sandpapier
Artikel-Nr.:
     260W-922595
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 D18
EAN/GTIN:
     3165140785877
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifprofil AUZ 70 G
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Markenkompatibilität
Bosch
Körnung
80 / 120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Schleifplattendurchmesser
70 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
70 x 125 mm
Bogenbreite
70 mm
Bogenlänge
125 mm
Produktfarbe
Rot
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 11,51*
€ 16,38*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 11,52*
€ 16,47*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,72*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,12*
€ 18,71*
8 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 D33
€ 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.