Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603102101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 102 101
EAN/GTIN:
     3165140851015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set. Der kraftvolle Allrounder – Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben sogar an schwer zugänglichen Stellen. Flexibel einsetzbar durch eine Vielzahl von Zubehörteilen. Ein wahres Multitalent, besonders wenn es ins Detail geht. Bosch-SDS-System – schneller und einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel. Kraftvoller 250-Watt-Motor – leistungsstark mit Softstart. Bosch Constant-Electronic – sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung. Stufenlose Schwingzahlvorwahl – für materialgerechtes Arbeiten. Oszillation: 15.000 – 20.000 Schwingungen pro Minute in 2,8 Winkelgraden. Mit 4-stufigem Tiefenanschlag – zur Begrenzung der Schnitttiefe. Mit Zusatzhandgriff zur optimalen Führung. Möglichkeit zum Anschluss für Allzwecksauger – für staubfreies Schleifen. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Carbide Tauchsägeblatt, Metall, 40 x 32 mm, AIZ 32 AT (2 609 256 C65), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22), Karton
Weitere Informationen:
Anwendung Lochen:
false
Anwendung Pressen:
false
Anwendung Schneiden:
true
Nennaufnahme:
250 W
Abgabeleistung:
140 W
Leerlaufdrehzahl, von:
15000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
1.4 ° | ja
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
ja
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
17.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
18.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Gewicht:
1.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der kraftvolle Allrounder - Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben sogar an schwer zugänglichen Stellen
TOP-Produktmerkmale:
Flexibel einsetzbar durch eine Vielzahl von Zubehörteilen | Ein wahres Multitalent, besonders wenn es ins Detail geht | Bosch-SDS-System - schneller und einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel | Kraftvoller 250-Watt-Motor - leistungsstark mit Softstart | Bosch Constant-Electronic - sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung | Stufenlose Schwingzahlvorwahl - für materialgerechtes Arbeiten | Oszillation: 15000 - 20000 Schwingungen pro Minute in 2.8 Winkelgraden | Mit 4-stufigem Tiefenanschlag - zur Begrenzung der Schnitttiefe | Mit Zusatzhandgriff zur optimalen Führung | Möglichkeit zum Anschluss für Allzwecksauger - für staubfreies Schleifen
Unterteilung der Produktkategorien:
Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Titel:
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set
Lieferumfang:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943) | Carbide Tauchsägeblatt, Metall, 40 x 32 mm, AIZ 32 AT (2 609 256 C65) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | Staubabsaugung (2 609 256 D57) | HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22) | Karton
SOL Date:
03.10.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,742 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
12,581 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Multifunktionswerkzeug (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 943
ab € 10,27*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,34*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D33
ab € 2,55*
Zubehör
Bosch
2 609 256 979
ab € 21,87*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D53
ab € 14,41*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C51
ab € 20,60*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D51
ab € 10,93*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D52
ab € 10,93*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,87*
Zubehör
Bosch
2 609 256 952
ab € 14,64*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C48
ab € 12,95*
Zubehör
Bosch
2 609 256 972
ab € 24,25*
Zubehör
Bosch
2 609 256 978
ab € 28,42*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D22
ab € 9,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.