Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PMF 250 CES Set (Set)
Bosch PMF 250 CES Set (Set)
Bosch PMF 250 CES Set (Set)
Bosch PMF 250 CES Set (Set)
Bosch PMF 250 CES Set (Set)
Artikel-Nr.:
     4310-0603102101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102101
EAN/GTIN:
     3165140851015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set. Der kraftvolle Allrounder – Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben sogar an schwer zugänglichen Stellen. Flexibel einsetzbar durch eine Vielzahl von Zubehörteilen. Ein wahres Multitalent, besonders wenn es ins Detail geht. Bosch-SDS-System – schneller und einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel. Kraftvoller 250-Watt-Motor – leistungsstark mit Softstart. Bosch Constant-Electronic – sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung. Stufenlose Schwingzahlvorwahl – für materialgerechtes Arbeiten. Oszillation: 15.000 – 20.000 Schwingungen pro Minute in 2,8 Winkelgraden. Mit 4-stufigem Tiefenanschlag – zur Begrenzung der Schnitttiefe. Mit Zusatzhandgriff zur optimalen Führung. Möglichkeit zum Anschluss für Allzwecksauger – für staubfreies Schleifen. BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943). Carbide Tauchsägeblatt, Metall, 40 x 32 mm, AIZ 32 AT (2 609 256 C65). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54). Staubabsaugung (2 609 256 D57). HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22). Karton
Weitere Informationen:
EF001950:
250
EF017906:
9.0
EF017905:
1.5
EF017901:
17.0
EF017902:
2.0
EF017903:
18.5
EF017904:
3.0
EF001438:
386
EF000008:
291
EF000040:
112
EF001951:
1.2
EF000213:
-
EF009805:
-
EF002843:
-
EF000416:
-
EF002848:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
250 W
Abgabeleistung:
140 W
Leerlaufschwingzahl, von:
15000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
1.4 ° | ja
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
ja
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
17.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
18.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Gewicht:
1.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der kraftvolle Allrounder - Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben sogar an schwer zugänglichen Stellen
TOP-Produktmerkmale:
Flexibel einsetzbar durch eine Vielzahl von Zubehörteilen | Ein wahres Multitalent, besonders wenn es ins Detail geht | Bosch-SDS-System - schneller und einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel | Kraftvoller 250-Watt-Motor - leistungsstark mit Softstart | Bosch Constant-Electronic - sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung | Stufenlose Schwingzahlvorwahl - für materialgerechtes Arbeiten | Oszillation: 15000 - 20000 Schwingungen pro Minute in 2.8 Winkelgraden | Mit 4-stufigem Tiefenanschlag - zur Begrenzung der Schnitttiefe | Mit Zusatzhandgriff zur optimalen Führung | Möglichkeit zum Anschluss für Allzwecksauger - für staubfreies Schleifen
Unterteilung der Produktkategorien:
Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Titel:
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set
Lieferumfang:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943) | Carbide Tauchsägeblatt, Metall, 40 x 32 mm, AIZ 32 AT (2 609 256 C65) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | Staubabsaugung (2 609 256 D57) | HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22) | Karton
SOL Date:
03.10.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,742 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
12,581 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Multifunktionswerkzeug (elektrisch)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 159,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 159,94*
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 135,75*
€ 164,89*
€ 4,90*
ab € 133,07*
€ 166,08*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 136,99*
€ 166,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 977
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2 609 256 952
ab € 14,66*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C67
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F49
ab € 35,72*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C63
ab € 9,52*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D52
ab € 11,02*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D53
ab € 14,41*
Zubehör
Bosch
2 609 256 978
ab € 28,45*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.