Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel 572 Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 5.08mm 572-001-000-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W053681
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     572-001-000-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.80 mm
Länge:
26 mm
Farbe:
weiß
Breite:
9.20 mm
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
572-001-000-200
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polybutylen
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
1
Serie:
572
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 111-9328
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,98*
1 Tag
413
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,99*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,50*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
570-290-721P40
ab € 4,19*
Zubehör
EDAC
570-290-761P40
ab € 3,87*
Zubehör
EDAC
572-001-420-101
ab € 0,70*
Zubehör
EDAC
572-001-000-100
ab € 0,20*
Zubehör
EDAC
570-260-001
ab € 0,0809*
Zubehör
EDAC
570-260-002
ab € 0,0809*
Zubehör
EDAC
570-260-004
ab € 0,0809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.